エアーキャスター(自在車)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158423 品番 ALG-75-RH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-2249 質量(g)310 車輪幅(mm)25 穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)27 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37158423
2013-12-16
用途:
商品運搬

ちゃんとしたものが届いてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする