※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-75-UHF エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158432 ALG-75-UHF エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158432

エアーキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158432 品番 ALG-75-UHF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-2265 形状自在車 質量(g)275 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする