車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
トラスコ品番305-2460
質量(g)615
車輪幅(mm)32
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)32
取付ピッチX×Y(mm)68〜71×68〜71
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪