ワコーパレット
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
注文コード
37158493
品番
AMG-75-NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68~71×68~71
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム車
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
305-2541
形状
自在車
質量(g)
285
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
27
取付ピッチX×Y(mm)
68~71×68~71
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪