※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG-75-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37158502 AMG-75-NRB ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式 ワコーパレット 37158502

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37158502 品番AMG-75-NRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-2559 形状自在車 質量(g)320 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)27 取付ピッチX×Y(mm)68〜71×68〜71 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37157416
2016-06-14
用途:
台車の車輪の交換部品として
株式会社メジャーサービスジャパン 様

車輪が静穏タイプなのが非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする