曜日別特売
ASHG-200-GU エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158536

ASHG-200-GU エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158536
ASHG-200-GU エアーキャスター(自在車) ワコーパレット 37158536

エアーキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37158536品番ASHG-200-GU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)105~115×105~115取付高(mm)250材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2702質量(g)2700車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする