※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-100-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158624 ALG-100-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158624

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158624 品番 ALG-100-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)80 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2028 質量(g)430 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 偏芯E(mm)29 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする