※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-50-NS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158676 ALG-50-NS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158676

エアーキャスター(自在車S付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158676 品番 ALG-50-NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)78 材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2117 質量(g)215 車輪幅(mm)28 穴径P(Φmm)8.8 偏芯E(mm)27 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする