※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALG-65-NS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158694 ALG-65-NS エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット 37158694

エアーキャスター(自在車S付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード37158694 品番ALG-65-NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2150 質量(g)220 車輪幅(mm)25 穴径P(Φmm)8.8 車輪ナイロン車 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 ロック回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする