※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMG-125-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158791 AMG-125-NRBDS ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付 ワコーパレット 37158791

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在式S付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 注文コード37158791 品番AMG-125-NRBDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75〜80×75〜80 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2532 形状自在車S 質量(g)725 車輪幅(mm)30 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)32 取付ピッチX×Y(mm)75〜80×75〜80 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする