※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
エアーキャスター(自在車S付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37158825
品番
AMG-75-UHFDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68〜71×68〜71
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
305-2605
質量(g)
360
車輪幅(mm)
27
穴径P(Φmm)
11
偏芯E(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪