緩衝キャスター 固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158861 品番 SAK-TO-200TRAW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。
走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)2450 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112〜112×63 取付高(mm)255〜275 材質(車輪)高耐久性ゴム 仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 トラスコ品番353-5321 軸径(Φmm)20 質量(kg)7.1 リム幅(mm)45 取付穴(mm)11.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性 偏心(mm)100〜102 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする