車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)1470
取付座(mm)140×102
取付ピッチ(mm)112×63
取付高(mm)235〜250
材質(車輪)ゴム(SBR)
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
トラスコ品番353-5282
軸径(Φmm)20
質量(kg)3.0
リム幅(mm)45
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性衝撃吸収
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)51〜64
キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪