プレート式緩衝キャスター 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)高反発性ゴム 注文コード37158895 品番SAJ-HO-150SST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は車輪径・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)147 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)235〜250 材質(車輪)高反発性ゴム 仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング トラスコ品番353-5215 軸径(Φmm)20 質量(kg)3.8 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])147[150] 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)51〜64 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
注意
※設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする