車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)2450
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)115×115〜105×105
取付高(mm)255〜275
材質(車輪)高耐久性ゴム
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
トラスコ品番353-5266
軸径(Φmm)20
質量(kg)8.2
リム幅(mm)45
取付穴(mm)11.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性
偏心(mm)100〜102
キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪