プレート式緩衝キャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37158956 品番 SAK-HO-150SST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)1470 取付座(mm)140×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)235〜250 材質(車輪)高反発性ゴム 仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 トラスコ品番353-5274 軸径(Φmm)20 質量(kg)3.0 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)51〜64 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする