420SR-UB150 固定ウレタン車 ハンマーキャスター 単輪 37158974

固定ウレタン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37158974 品番420SR-UB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)190 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番125-1961 質量(kg)1.56 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)140×94 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37158974 420SR-UB150 02213373 420SR-UB150 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする