車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)198
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ベアリング入
トラスコ品番296-3311
質量(kg)2.60
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐摩耗性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪