WKB-100R KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター 三価ユニクロ仕上 37159141

KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード37159141 品番WKB-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 用途重量物運搬用、その他一般用 仕様プレート式、ベアリング入、固定式(ストッパー付) トラスコ品番296-3728 質量(kg)0.95 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 車輪鋼板ホイルゴム(B入)車 ストッパー右回転ストッパー付 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37159141 WKB-100R 09209584 WKB-100(R) KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスター 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする