※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
37159175
品番
WKB-200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
用途
重量物運搬用、その他一般用
仕様
プレート式、ベアリング入、固定式(ストッパー付)
トラスコ品番
296-3752
質量(kg)
3.72
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付寸法X×Y(mm)
112×63
取付座A×B(mm)
151×102
車輪
鋼板ホイルゴム(B入)車
ストッパー
右回転ストッパー付
取付高H(mm)
250
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37159175
WKB-200R
09209821
WKB-200(R)
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました