※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJK-130UW プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37159193 NJK-130UW プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37159193 NJK-130UW プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37159193

プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37159193 品番 NJK-130UW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)1760 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)75×75〜90×90 取付高(mm)188 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番353-5738 軸径(Φmm)20 質量(kg)2.2 リム幅(mm)42 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする