W-75 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 37159297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37159297 品番W-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など13種類から選べます 他の種類を見る

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。

許容荷重(daN)80 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10 ボス幅(mm)35 用途一般用 仕様ベアリング入 トラスコ品番296-3841 質量(kg)0.2 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 車輪径D(Φmm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37159297 W-75 02545855 W-75 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
カーゴテナーのキャスター車輪
株式会社スーパーサブ 様

他社のキャスターを入れ替えて使用しておりました、前回ユーエイキャスターに
交換すると、他社のキャスターより車輪幅が広く、今までにない軽やかに
スムーズにカーゴテナーが動くようになりました、引き続きこちらの商品で
交換を進めて行くようになると思います

1人が参考にしています
対象商品:
02545855
2026-01-14
用途:
溶接機のキャスター
農・林・水産業

純正品等を購入すると高価なのでいつも何か欲しいときにはモノタロウさんで見つけてみます。このキャスターもサイズ、大きさもちょうど良いサイズの品物があったので購入して取り付けてみたらぴったりでした。

対象商品:
02545794
2025-12-27
用途:
ガスボンベの台車の前輪
サービス業

予想していたより車輪が柔らかく弾力性があります。
サイズは記載通りです。他所のショップで穴径のサイズの誤りが多かったですが、モノタロウは間違いく記載通りです。
買って良かったです。耐久性はわからないですね。

対象商品:
02545794
2025-10-28
用途:
コンプレッサーの車輪交換

コンプレッサーの車輪のゴムが劣化して割れてしまったため交換しました。
内径が12mmだったのですが、車輪の取り付けボルトがM12のためM10のボルトに変え取り付けました
車輪と取り付けステーが干渉したため、厚めのワッシャーを間に入れ調整しました。
動きもスムーズで満足しています。

2025-10-15
用途:
ツールキャビネットの車輪
自動車・二輪車・自転車関連業

ツールキャビネットの専用の車輪だと価格が高いので、値段が安いのに、丈夫で良かったです

2025-02-21
用途:
道路工事時
建設業・工事業

道路カッターの前後のタイヤが消耗したためこの商品を購入しました。取替え簡単でとても良い商品です。

2024-09-27
用途:
コンプレッサーの車輪
電気・ガス・熱供給・水道業

移動式コンプレッサーの車輪のゴムが劣化した車輪を車輪を交換した。軸内径と同じ口径を購入したが、会わず再度、キャスター用車軸を購入すると見事、取り換えすることができた。

2人が参考にしています
対象商品:
02545785
2023-09-15
用途:
台車の車輪交換用に
その他業種

安価で、寸法誤差のなく、互換性があり、交換作業もスムースに行え満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする