※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37159333 品番 EUWKB-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)2940 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング トラスコ品番353-5177 軸径(Φmm)20 質量(kg)2.15 リム幅(mm)45 ストッパー回転ストッパー付 車輪取付幅(mm)56 抵抗値(MΩ)(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする