車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)1760
取付座(mm)115×79
取付ピッチ(mm)80×45
取付高(mm)144
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
トラスコ品番353-5118
軸径(Φmm)12
型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
質量(kg)0.88
許容荷重(kg)180
リム幅(mm)35
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)43
抵抗値(MΩ)(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪