車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)2450
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×56
取付高(mm)177
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
トラスコ品番353-5126
軸径(Φmm)20
型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
質量(kg)1.72
許容荷重(kg)250
リム幅(mm)42
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)53
抵抗値(MΩ)(体積固有)106〜108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪