EUWJ-150 静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37159446

静電気帯電防止キャスター 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)2940
取付高(mm)198
リム幅(mm)45
内容量1個注文コード37159446品番EUWJ-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)2940取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)198材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングトラスコ品番353-5053軸径(Φmm)20形状自在車質量(kg)2.4リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする