ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター ねじ込み式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37159586
品番
P-50HT M12×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12
軸長(mm)
22
取付高(mm)
57.5
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ねじ込み式タイプ、自在車
トラスコ品番
277-8971
荷重種別
中荷重
質量(g)
130
車輪幅(mm)
49
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪