双輪キャスター ねじ込み式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37159595 品番P-50HTS M12×22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)100 ねじ径M12 軸長(mm)22 取付高(mm)57.5 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付) トラスコ品番277-9099 荷重種別中荷重 質量(g)135 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする