MK(丸喜金属本社)
枠無重量車 C-1100シリーズ V型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
車輪径D(Φmm)
150
50
60
75
90
105
120
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37159927
品番
C-1100-150
参考基準価格(税別)
¥41,540
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
アングル、フラットバー用。
タイプ
V溝型
車輪径D(Φmm)
150
仕様
密閉防塵式、芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。芯棒は、ボルト・ナット)
材質
車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
ベアリング
ダブルベアリング使用(75mm以上)
トラスコ品番
354-3412
適合機種
C-1000-150
質量(kg)
3.30
シリーズ
C-1100シリーズ
車輪幅B(mm)
43
ボス幅B1(mm)
48
穴径(mm)
(F)20