曜日別特売
C-1350-105 枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160067

C-1350-105 枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160067
C-1350-105 枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160067
C-1350-105 枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社) 37160067

枠付重量車 C-1350シリーズ コ型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)105
内容量1個注文コード37160067品番C-1350-105
参考基準価格(税別)¥15,810販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。

用途フラットバー用。タイプコ型車輪径(Φmm)105トラスコ品番356-0376質量(kg)1.70車輪幅(mm)28取付座A×B(mm)145×39.5シリーズC-1350シリーズ取付高H(mm)118取付穴径P(mm)15×11取付ピッチ(mm)115
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37160076
2020-04-10
用途: 門扉作業
建設業・工事業

門の開閉がスムーズになり、良い商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする