MK(丸喜金属本社)
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
105
120
150
200
50
60
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160085
品番
C-1350-150
参考基準価格(税別)
¥51,560
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途
フラットバー用。
タイプ
コ型
車輪径(Φmm)
150
トラスコ品番
356-0392
質量(kg)
6.00
車輪幅(mm)
43
取付座A×B(mm)
250×60.0
シリーズ
C-1350シリーズ
取付高H(mm)
165
取付穴径P(mm)
35×20
取付ピッチ(mm)
185
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。