車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)450
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)80×80
取付高(mm)177
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番327-7623
荷重種別重荷重
型式プレート式、自在式
質量(kg)3
許容荷重(kg)450
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)108×108
ストッパーなし
ベース厚さ(mm)5
取付穴径P(mm)11
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪