車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)500
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)198
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番327-7631
荷重種別重荷重
型式プレート式、自在式
質量(kg)3.8
許容荷重(kg)500
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
ベース厚さ(mm)5
取付穴径P(mm)11
偏芯E(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪