重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160426 品番 RJM200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)600 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番327-7640 荷重種別重荷重 型式プレート式、自在式 質量(kg)6.4 許容荷重(kg)600 車輪幅(mm)63 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし ベース厚さ(mm)6 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする