車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)170
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)92
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番327-7658
荷重種別重荷重
型式プレート式、自在式
質量(kg)1.3
許容荷重(kg)170
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
ベース厚さ(mm)4
取付穴径P(mm)10.5
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪