ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在SP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160487
品番
RJMB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
600
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
327-7704
荷重種別
重荷重
質量(kg)
7.4
車輪幅(mm)
63
取付穴径P(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪