重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160505 品番 RKH130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(kg)450 取付座(mm)140×96 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番327-7569 荷重種別重荷重 質量(kg)2.5 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)140×96 ストッパーなし 取付高H(mm)177 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)100×56 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする