※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160523
品番
RKH200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
600
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタンゴム
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
327-7585
荷重種別
重荷重
質量(kg)
5
車輪幅(mm)
63
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
取付穴径P(mm)
14
取付ピッチX×Y(mm)
112×63
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪