※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160541 品番 RKH75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)200 取付座(mm)136×85 取付ピッチ(mm)103×52 取付高(mm)105 材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番327-7607 荷重種別重荷重 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)136×85 ストッパーなし 取付高H(mm)105 取付穴径P(mm)10.5 取付ピッチX×Y(mm)103×52 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする