重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160575 品番 RRJM150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)550 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番327-7801 荷重種別重荷重 質量(kg)3.7 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)90×90 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする