※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160584
品番
RRJM200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
660
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
327-7810
荷重種別
重荷重
質量(kg)
6.3
車輪幅(mm)
63
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
取付穴径P(mm)
14
取付ピッチX×Y(mm)
112×112
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪