重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160681 品番 RRKH150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)550 取付座(mm)140×96 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番327-7739 荷重種別重荷重 質量(kg)2.8 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする