※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VC50SG キャスター 金沢車輌 37160733 VC50SG キャスター 金沢車輌 37160733 VC50SG キャスター 金沢車輌 37160733

キャスター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード37160733 品番VC50SG
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
車輪径(Φmm)50 トラスコ品番303-0687 質量(g)50 質量(g/個)12.5 アズワン品番7-5009-11 車輪タイプ単輪
注意
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする