東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
37160742
品番
CABF50B
参考基準価格(税別)
¥2,542
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
トラスコ品番
320-0744
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
色
黒
質量(g)
260
車輪幅(mm)
70
軸長L(mm)
35
車輪タイプ
双輪