東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
注文コード
37160751
品番
CABF50UB
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
58.8
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
材質(車輪)
エラストマー樹脂
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
320-0752
形状
自在車
色
黒
質量(g)
260
車輪幅(mm)
70
軸長L(mm)
35
特性
静音
車輪タイプ
双輪