キャスパッド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16×2.00 注文コード37160785 品番CABF75B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る

簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。

車輪径(Φmm)75 ねじ径M16×2.00 軸長(mm)35 取付高(mm)96 トラスコ品番320-0787 仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 質量(g)400 車輪幅(mm)85 軸長L(mm)35 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする