東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160821
品番
CABS50UW
参考基準価格(税別)
¥5,056
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
トラスコ品番
320-0817
色
白
質量(g)
260
車輪幅(mm)
70
軸長L(mm)
35
特性
静音
車輪タイプ
双輪