※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160837
品番
CABS50W
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
67
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
トラスコ品番
305-3831
色
白
質量(g)
260
車輪幅(mm)
70
ねじピッチ(mm)
1.75
車輪タイプ
双輪