東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160846
品番
CABS75UW
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
トラスコ品番
320-0825
色
白
質量(g)
430
車輪幅(mm)
85
軸長L(mm)
35
特性
静音
車輪タイプ
双輪