※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京パーツセンター
東京パーツセンターの キャスター
東京パーツセンターの ねじ込み式キャスター
東京パーツセンターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスパッド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160855
品番
CABS75W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,942
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
35
取付高(mm)
96
仕様
ねじ込み式、自在車(アジャスター付)
トラスコ品番
305-3849
色
白
質量(g)
400
車輪幅(mm)
85
ねじピッチ(mm)
2.00
車輪タイプ
双輪